Motion
UTR006-010-0-RM060-11

BOSTON GEAR
UTR006-010-0-RM060-11

10:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI14108646
N° MFRUTR006-010-0-RM060-11
Prix9,143.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UTR006-010-0-RM060-11

10:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI14108646
N° MFRUTR006-010-0-RM060-11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,143.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    10:1
  • Poids
    2.9937 kg, 6.6 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-314257-D039
  • Numéro CUP du fabricant
    194208134176
  • CUP_NON
    194208134176

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES PLANÉTAIRE UTR006-010-0-RM060-11

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté