Motion
HQCWC730-300-B5-H-P28

BOSTON GEAR
HQCWC730-300-B5-H-P28

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14108713
N° MFRHQCWC730-300-B5-H-P28
Prix8,241.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQCWC730-300-B5-H-P28

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14108713
N° MFRHQCWC730-300-B5-H-P28
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
Prix8,241.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    94.1 lb, 42.68 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W16491-OLD
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HQCWC730-300-B5-H-P28 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS