Motion
QC715B-40-B5-G

BOSTON GEAR
QC715B-40-B5-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 40:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14108756
N° MFRQC715B-40-B5-G
Prix1,790.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QC715B-40-B5-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 40:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14108756
N° MFRQC715B-40-B5-G
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
Prix1,790.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    QC700

Aperçu

Description du fabricant
QC715B-40-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS