Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.3300 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Rapport nominal300:1
- Ratio300:1
- Poids23.1 lb, 10.48 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantW16569
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5