Motion
UT006-025-0-RM060-19

BOSTON GEAR
UT006-025-0-RM060-19

25:1 Réduction, 25:1 rapport, taille d'entrée 19 mm
N° D’ARTICLE MI14108873
N° MFRUT006-025-0-RM060-19
Prix7,715.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT006-025-0-RM060-19

25:1 Réduction, 25:1 rapport, taille d'entrée 19 mm
N° D’ARTICLE MI14108873
N° MFRUT006-025-0-RM060-19
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
Prix7,715.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    006
  • Taille d’entrée
    19 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    2.4948 kg, 5.50 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Style d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114347-L444
  • Numéro CUP du fabricant
    194208176336
  • Réduction
    25:1
  • Série
    UT
  • CUP_NON
    194208176336

Aperçu

Description du fabricant
UT006-025-0-RM060-19 BOÎTE D’ENGRENAGES PLANÉTAIRES -