Motion
UT075-040-0-RM075-19

BOSTON GEAR
UT075-040-0-RM075-19

40:1 Réduction, 40:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14109121
N° MFRUT075-040-0-RM075-19
Prix9,865.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT075-040-0-RM075-19

40:1 Réduction, 40:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14109121
N° MFRUT075-040-0-RM075-19
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
Prix9,865.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    0.0091 kg, 0.02 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114363-H925
  • Numéro CUP du fabricant
    781711213032
  • Réduction
    40:1
  • Série
    UT
  • CUP_NON
    781711213032

Aperçu

Description du fabricant
UT075-040-0-RM075-19 UT075-040-0-RM075-1