Motion
UTR075-016-0-RM075-417

BOSTON GEAR
UTR075-016-0-RM075-417

16:1 Réduction, 16:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14109150
N° MFRUTR075-016-0-RM075-417
Prix13,385.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UTR075-016-0-RM075-417

16:1 Réduction, 16:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14109150
N° MFRUTR075-016-0-RM075-417
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
Prix13,385.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Rapport nominal
    16:1
  • Ratio
    16:1
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-314278-J922
  • Numéro CUP du fabricant
    781711219034
  • Réduction
    16:1
  • Série
    UTR
  • CUP_NON
    781711219034

Aperçu

Description du fabricant
UTR075-016-0-RM075-417 UTR075-016-0-RM07