Motion
30214-90KA1

TIMKEN
30214-90KA1

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 4.9210 po, largeur de 1.0313 po
N° D’ARTICLE MI14119805
N° MFR30214-90KA1
Prix178.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
30214-90KA1

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 4.9210 po, largeur de 1.0313 po
N° D’ARTICLE MI14119805
N° MFR30214-90KA1
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
Prix178.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.339 po
  • Diamètre extérieur
    4.9210 po
  • Largeur totale
    1.0313 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893779423

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 30214-90KA1 4-8