Motion
02476-99402

TIMKEN
02476-99402

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.2500 po de diamètre, 2.688 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119841
N° MFR02476-99402
Prix147.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
02476-99402

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.2500 po de diamètre, 2.688 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119841
N° MFR02476-99402
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
Prix147.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.561 po
  • Diamètre extérieur
    2.688 po
  • Largeur totale
    0.8750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893391427

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 02476-99402 <4 O