Motion
LM11749-99401

TIMKEN
LM11749-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 0.6875 po de diamètre, 1.57 po de diamètre extérieur, 0.655 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119879
N° MFRLM11749-99401
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
LM11749-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 0.6875 po de diamètre, 1.57 po de diamètre extérieur, 0.655 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119879
N° MFRLM11749-99401
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6875 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.655 po
  • Diamètre extérieur
    1.57 po
  • Largeur totale
    0.655 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893984940

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE LM11749-99401 <4