Motion
E-PF-TRB-1 15/16-SLJ

TIMKEN
E-PF-TRB-1 15/16-SLJ

E-PF-TRB-1 15/16-SLJ
N° D’ARTICLE MI14120448
N° MFRE-PF-TRB-1 15/16-SLJ
Prix2,086.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-PF-TRB-1 15/16-SLJ

E-PF-TRB-1 15/16-SLJ
N° D’ARTICLE MI14120448
N° MFRE-PF-TRB-1 15/16-SLJ
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
Prix2,086.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6-3/8 po; 161.90 mm

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
E-PF-TRB-1 15/16-SLJ BAGUE INTÉRIEURE LARGE ET