Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Taille de l’alésage1.181 po
- Rayon du filet0.039 po
- Largeur de la bague intérieure0.945 po
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur0.6250 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Capacité de charge dynamique4850
- Régime de fonctionnement maximal7609 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Type de jointDeux sceaux de mécanisme
- Auto-alignementNon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON87796027831