1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
AS RAYMOND
BD013050 METRIC BELLEVILLE SPRING
BD013050 PRINTEMPS BELLEVILLE MÉTRIQUE
N° D’ARTICLE MI
14125866
N° MFR
BD013050 METRIC BELLEVILLE SPRING
Price
$1.34
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Entretien des installations
AS RAYMOND BD013050 PRINTEMPS BELLEVILLE MÉTRIQUE
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AS RAYMOND
BD013050 METRIC BELLEVILLE SPRING
BD013050 PRINTEMPS BELLEVILLE MÉTRIQUE
N° D’ARTICLE MI
14125866
N° MFR
BD013050 METRIC BELLEVILLE SPRING
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$1.34
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
BD013050 PRINTEMPS BELLEVILLE MÉTRIQUE
Help us improve this product
Provide Feedback
Vous pourriez également aimer
AS RAYMOND
MHM1501400056M
Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 15 mm, longueur libre 55.9 mm, calibre de fil 1.4 mm, type de crochet, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.62 N/mm
N° D’ARTICLE MI
14166489
En stock
Commande d’usine
$16.82
/each
Ajouter au panier
AS RAYMOND
C03900470750S
Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 0.7500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 32.6536 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI
14155750
En stock
Commande d’usine
$2.88
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté