Motion
H353H06-250R
Flexible moteur - DI 3/8 po, pression de service 1500 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI14129060
N° MFRH353H06-250R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible moteur - DI 3/8 po, pression de service 1500 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI14129060
N° MFRH353H06-250R

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de service
    1500 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE H353H06-250R , CARBURANT MOTEUR HAUTE TEMPÉRATURE

You May Also Like