Spécifications
Dimensions
- Taille du cadreGROUPE II
- Hauteur10.5000 po
- Taille de la pompe3X1.5-12
- Poids250 lb
Détails
- Détails supplémentairesCONSTRUCTION WCB(FER) AVEC ARBRE 4140 , MANCHON 316SS , COUVERCLE WCB/DI, BOÎTIER À BRIDE WCB/DI 150#, ROUE CD4/316SS DE DIAMÈTRE COMPLET, ROULEMENTS, ISOLATEURS INPRO, BOÎTIER TFE ET JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE ROUE, ET VERRE DE VISÉE 3D BULLSEYE
- Fait sur commandeOUI
- MatérielAcier au carbone
- Type de pompeMOSHERFLO-DMIII
Aperçu
- Joints labyrinthe Inpro – Standard
- Performance réglable
- Paliers et arbres plus grands
- Jauge de température du roulement
- Adaptateur de cadre en acier au carbone
- Réglage de la turbine externe
- Site Bullseye 3-D - Verre
- Cadre strié et pieds de carcasse
- Impulseur à aubes inversées spécialement conçu
- Garantie de 12 mois