1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
KYOCERA SGS PRECISION TOO
58545 11/16 DRILL 2FL 2XD TX SER 136U 11
58545 11/16 DRILL 2FL 2XD TX SER 136U 11
N° D’ARTICLE MI
14133506
N° MFR
58545 11/16 DRILL 2FL 2XD TX SER 136U 11
Prix
578.32 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Outils de coupe
KYOCERA SGS PRECISION TOO 58545 11/16 DRILL 2FL 2XD TX SER 136U 11
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KYOCERA SGS PRECISION TOO
58545 11/16 DRILL 2FL 2XD TX SER 136U 11
58545 11/16 DRILL 2FL 2XD TX SER 136U 11
N° D’ARTICLE MI
14133506
N° MFR
58545 11/16 DRILL 2FL 2XD TX SER 136U 11
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
578.32 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
58545 11/16 DRILL 2FL 2XD TX SER 136U 11
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
You May Also Like
AS RAYMOND
D22730
Compression Spring - Stainless Steel Material, End Type - Squared and Ground, 18 mm OD, 98 mm Length, 2 mm Wire Size, 2.6600 N/mm Spring Rate
N° D’ARTICLE MI
14160616
En stock
Factory Order
$4.12
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté