Motion
3503874 3M DBI-SALA SRL

3M
3503874 3M DBI-SALA SRL

autorétractable - Capacité de poids de 420 lb, à utiliser avec : harnais de sécurité complet et point d’ancrage, matériau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI14135008
N° MFR3503874 3M DBI-SALA SRL
Prix1,569.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3503874 3M DBI-SALA SRL

autorétractable - Capacité de poids de 420 lb, à utiliser avec : harnais de sécurité complet et point d’ancrage, matériau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI14135008
N° MFR3503874 3M DBI-SALA SRL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,569.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.14 m

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Pivotement
  • Cote ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacité
    420 lb
  • Couleur
    Bleu
  • À utiliser avec
    Harnais de sécurité complet et point d’ancrage
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton pivotant
  • Matériau du boîtier
    Nylon chargé de verre
  • Matériau du cordage de sécurité
    Acier galvanisé
  • Matériau de la ligne
    Acier galvanisé
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Classe Niveau 1, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Type
    Câble de cordage de sécurité autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
3503874 3M DBI-SALA SRL