Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille du tableau de bord20
- Taille/type de fin20FLH
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Diamètre intérieur du tuyau1.5000 po
- Taille du filetageNo 20 Code 62 Bride de joint torique
Détails
- ConfigurationTube plié
- Nom abrégé de la connexion 1Barbé
- Nom abrégé de la connexion 2Bride
- Sexe finalBride
- Type de fin 1FLH
- Forme d’ajustementTube plié 45° , goutte moyenne
- Type de raccordBride - Code 62 Joint torique
- MatérielAcier
Aperçu
Description du fabricant
73412092 24GSM-20FLH45M XBULK