Motion
A06000400375S

AS RAYMOND
A06000400375S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.6000 po DE, 0.3750 po Longueur, 0.0400 po Taille de fil, 18.9800 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151465
N° MFRA06000400375S
Prix4.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
A06000400375S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.6000 po DE, 0.3750 po Longueur, 0.0400 po Taille de fil, 18.9800 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151465
N° MFRA06000400375S
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
Prix4.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.0001 lb
  • Taille du fil
    0.0400 po

Détails

  • Type de fin
    Carré et non mis à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A06000400375S
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Petit bout OD
    0.3120 po
  • Taux de ressort
    18.9800 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression conique

Aperçu

Description du fabricant
A06000400375S RESSORT CONIQUE COMP, SS MT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif