Motion
A08500491250S

AS RAYMOND
A08500491250S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.8500 po DE, 1.2500 po Longueur, 0.0490 po Taille de fil, 9.0900 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151500
N° MFRA08500491250S
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
A08500491250S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.8500 po DE, 1.2500 po Longueur, 0.0490 po Taille de fil, 9.0900 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151500
N° MFRA08500491250S
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
Prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.00022 lb
  • Taille du fil
    0.0490 po

Détails

  • Type de fin
    Carré et non mis à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A08500491250S
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Petit bout OD
    0.3120 po
  • Taux de ressort
    9.0900 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression conique

Aperçu

Description du fabricant
A08500491250S RESSORT CONIQUE COMP, SS MT