Motion
A08500550750S

AS RAYMOND
A08500550750S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.8500 po DE, 0.7500 po Longueur, 0.0550 po Taille de fil, 19.1400 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151502
N° MFRA08500550750S
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
A08500550750S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.8500 po DE, 0.7500 po Longueur, 0.0550 po Taille de fil, 19.1400 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151502
N° MFRA08500550750S
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
Prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.00028 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Carré et non mis à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A08500550750S
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Petit bout OD
    0.3430 po
  • Taux de ressort
    19.1400 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression conique

Aperçu

Description du fabricant
A08500550750S RESSORT CONIQUE COMP, SS MT