Motion
A08500670500S

AS RAYMOND
A08500670500S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.8500 po DE, 0.5000 po Longueur, 0.0670 po Taille de fil, 59.4500 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151508
N° MFRA08500670500S
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
A08500670500S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.8500 po DE, 0.5000 po Longueur, 0.0670 po Taille de fil, 59.4500 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151508
N° MFRA08500670500S
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
Prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.00041 lb
  • Taille du fil
    0.0670 po

Détails

  • Type de fin
    Carré et non mis à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A08500670500S
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Petit bout OD
    0.3750 po
  • Taux de ressort
    59.4500 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression conique

Aperçu

Description du fabricant
A08500670500S RESSORT CONIQUE COMP, SS MT