Motion
A09750551250S

AS RAYMOND
A09750551250S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.9750 po DE, 1.2500 po Longueur, 0.0550 po Taille de fil, 9.7400 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151515
N° MFRA09750551250S
Prix5.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
A09750551250S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.9750 po DE, 1.2500 po Longueur, 0.0550 po Taille de fil, 9.7400 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151515
N° MFRA09750551250S
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
Prix5.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.00032 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Carré et non mis à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A09750551250S
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Petit bout OD
    0.4380 po
  • Taux de ressort
    9.7400 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression conique

Aperçu

Description du fabricant
A09750551250S RESSORT CONIQUE COMP, SS MT