Motion
A09750591000S

AS RAYMOND
A09750591000S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.9750 po DE, 1.0000 po Longueur, 0.0590 po Taille de fil, 14.8100 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151517
N° MFRA09750591000S
Prix5.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
A09750591000S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.9750 po DE, 1.0000 po Longueur, 0.0590 po Taille de fil, 14.8100 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151517
N° MFRA09750591000S
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
Prix5.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.00037 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Carré et non mis à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A09750591000S
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Petit bout OD
    0.4380 po
  • Taux de ressort
    14.8100 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression conique

Aperçu

Description du fabricant
A09750591000S RESSORT CONIQUE COMP, SS MT