Motion
A09750670625S

AS RAYMOND
A09750670625S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.9750 po DE, 0.6250 po Longueur, 0.0670 po Taille de fil, 32.8500 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151519
N° MFRA09750670625S
Prix5.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
A09750670625S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.9750 po DE, 0.6250 po Longueur, 0.0670 po Taille de fil, 32.8500 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151519
N° MFRA09750670625S
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
Prix5.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.00047 lb
  • Taille du fil
    0.0670 po

Détails

  • Type de fin
    Carré et non mis à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A09750670625S
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Petit bout OD
    0.4380 po
  • Taux de ressort
    32.8500 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression conique

Aperçu

Description du fabricant
A09750670625S RESSORT CONIQUE COMP, SS MT