Motion
A09750720750S

AS RAYMOND
A09750720750S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.9750 po DE, 0.7500 po Longueur, 0.0720 po Taille de fil, 42.9800 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151522
N° MFRA09750720750S
Prix5.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
A09750720750S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.9750 po DE, 0.7500 po Longueur, 0.0720 po Taille de fil, 42.9800 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14151522
N° MFRA09750720750S
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
Prix5.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.00054 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Carré et non mis à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A09750720750S
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Petit bout OD
    0.3750 po
  • Taux de ressort
    42.9800 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression conique

Aperçu

Description du fabricant
A09750720750S RESSORT CONIQUE COMP, SS MT