Motion
C00570060120S

AS RAYMOND
C00570060120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.1200 in Length, 0.0060 in Wire Size, 3.1654 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151525
N° MFRC00570060120S
Prix3.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00570060120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.1200 in Length, 0.0060 in Wire Size, 3.1654 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151525
N° MFRC00570060120S
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
Prix3.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.1200 po
  • Diamètre extérieur
    0.0570 po
  • Poids
    0.00001 lb
  • Taille du fil
    0.0060 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00570060120S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.1654 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00570060120S COMP RESSORT - 302 SS