Motion
C00570060620X

AS RAYMOND
C00570060620X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.6200 in Length, 0.0060 in Wire Size, 0.5831 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151547
N° MFRC00570060620X
Prix4.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00570060620X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.6200 in Length, 0.0060 in Wire Size, 0.5831 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151547
N° MFRC00570060620X
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
Prix4.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.0570 po
  • Poids
    0.00004 lb
  • Taille du fil
    0.0060 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00570060620X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.5831 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00570060620X COMP RESSORT - 316 SS