Motion
C00570070120X

AS RAYMOND
C00570070120X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.1200 in Length, 0.0070 in Wire Size, 5.8310 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151550
N° MFRC00570070120X
Prix4.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00570070120X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.1200 in Length, 0.0070 in Wire Size, 5.8310 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151550
N° MFRC00570070120X
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
Prix4.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.1200 po
  • Diamètre extérieur
    0.0570 po
  • Poids
    0.00002 lb
  • Taille du fil
    0.0070 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00570070120X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.8310 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00570070120X COMP RESSORT - 316 SS