Motion
C00570070310S

AS RAYMOND
C00570070310S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.3100 in Length, 0.0070 in Wire Size, 1.9992 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151557
N° MFRC00570070310S
Prix3.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00570070310S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.3100 in Length, 0.0070 in Wire Size, 1.9992 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151557
N° MFRC00570070310S
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
Prix3.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3100 po
  • Diamètre extérieur
    0.0570 po
  • Poids
    0.00003 lb
  • Taille du fil
    0.0070 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00570070310S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.9992 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00570070310S COMP RESSORT - 302 SS