Motion
C00570070620S

AS RAYMOND
C00570070620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.6200 in Length, 0.0070 in Wire Size, 0.9996 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151571
N° MFRC00570070620S
Prix3.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00570070620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.6200 in Length, 0.0070 in Wire Size, 0.9996 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151571
N° MFRC00570070620S
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
Prix3.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.0570 po
  • Poids
    0.00006 lb
  • Taille du fil
    0.0070 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00570070620S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.9996 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00570070620S COMP RESSORT - 302 SS