Motion
C00570080380X

AS RAYMOND
C00570080380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.3800 in Length, 0.0080 in Wire Size, 2.8322 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151586
N° MFRC00570080380X
Prix4.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00570080380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.3800 in Length, 0.0080 in Wire Size, 2.8322 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151586
N° MFRC00570080380X
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
Prix4.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.0570 po
  • Poids
    0.00005 lb
  • Taille du fil
    0.0080 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00570080380X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.8322 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00570080380X COMP RESSORT - 316 SS