Motion
C00570080560S

AS RAYMOND
C00570080560S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.5600 in Length, 0.0080 in Wire Size, 1.8326 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151593
N° MFRC00570080560S
Prix3.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00570080560S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0570 in OD, 0.5600 in Length, 0.0080 in Wire Size, 1.8326 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151593
N° MFRC00570080560S
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
Prix3.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    0.0570 po
  • Poids
    0.00008 lb
  • Taille du fil
    0.0080 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00570080560S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.8326 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00570080560S COMP RESSORT - 302 SS