Motion
C00630100125S

AS RAYMOND
C00630100125S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0630 in OD, 0.1250 in Length, 0.0100 in Wire Size, 20.3419 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151598
N° MFRC00630100125S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00630100125S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0630 in OD, 0.1250 in Length, 0.0100 in Wire Size, 20.3419 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151598
N° MFRC00630100125S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.0630 po
  • Poids
    0.00002 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00630100125S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    20.3419 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00630100125S COMP RESSORT - 302 SS