Motion
C00880080310S

AS RAYMOND
C00880080310S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.3100 in Length, 0.0080 in Wire Size, 1.7493 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151623
N° MFRC00880080310S
Prix3.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00880080310S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.3100 in Length, 0.0080 in Wire Size, 1.7493 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151623
N° MFRC00880080310S
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
Prix3.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3100 po
  • Diamètre extérieur
    0.0880 po
  • Poids
    0.00004 lb
  • Taille du fil
    0.0080 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00880080310S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.7493 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00880080310S COMP RESSORT - 302 SS