Motion
C00880100380S

AS RAYMOND
C00880100380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.3800 in Length, 0.0100 in Wire Size, 2.7489 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151650
N° MFRC00880100380S
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00880100380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.3800 in Length, 0.0100 in Wire Size, 2.7489 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151650
N° MFRC00880100380S
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
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.0880 po
  • Poids
    0.00009 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00880100380S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.7489 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00880100380S COMP RESSORT - 302 SS