Motion
C00880100380X

AS RAYMOND
C00880100380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.3800 in Length, 0.0100 in Wire Size, 2.7489 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151651
N° MFRC00880100380X
Prix4.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00880100380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.3800 in Length, 0.0100 in Wire Size, 2.7489 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151651
N° MFRC00880100380X
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
Prix4.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.0880 po
  • Poids
    0.00009 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00880100380X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.7489 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00880100380X COMP RESSORT - 316 SS