Motion
C00880100620S

AS RAYMOND
C00880100620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.6200 in Length, 0.0100 in Wire Size, 1.5827 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151661
N° MFRC00880100620S
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00880100620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.6200 in Length, 0.0100 in Wire Size, 1.5827 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151661
N° MFRC00880100620S
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
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.0880 po
  • Poids
    0.00014 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00880100620S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.5827 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00880100620S COMP RESSORT - 302 SS