Motion
C00880100690X

AS RAYMOND
C00880100690X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.6900 in Length, 0.0100 in Wire Size, 1.4161 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151664
N° MFRC00880100690X
Prix4.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00880100690X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.6900 in Length, 0.0100 in Wire Size, 1.4161 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151664
N° MFRC00880100690X
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
Prix4.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6900 po
  • Diamètre extérieur
    0.0880 po
  • Poids
    0.00015 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00880100690X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.4161 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00880100690X COMP RESSORT - 316 SS