Motion
C00880100750S

AS RAYMOND
C00880100750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.7500 in Length, 0.0100 in Wire Size, 1.3328 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151665
N° MFRC00880100750S
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00880100750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.7500 in Length, 0.0100 in Wire Size, 1.3328 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151665
N° MFRC00880100750S
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
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.0880 po
  • Poids
    0.00016 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00880100750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.3328 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00880100750S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif