Motion
C00880120120S

AS RAYMOND
C00880120120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.1200 in Length, 0.0120 in Wire Size, 20.4918 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151671
N° MFRC00880120120S
Prix2.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00880120120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.1200 in Length, 0.0120 in Wire Size, 20.4918 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151671
N° MFRC00880120120S
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
Prix2.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.1200 po
  • Diamètre extérieur
    0.0880 po
  • Poids
    0.00006 lb
  • Taille du fil
    0.0120 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00880120120S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    20.4918 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00880120120S COMP RESSORT - 302 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon