Motion
C00880120120X

AS RAYMOND
C00880120120X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.1200 in Length, 0.0120 in Wire Size, 20.4918 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151672
N° MFRC00880120120X
Prix4.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

AS RAYMOND
C00880120120X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.1200 in Length, 0.0120 in Wire Size, 20.4918 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151672
N° MFRC00880120120X

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.1200 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    0.0880 po
  • Poids
    0.00006 lb
  • Taille du fil
    0.0120 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise Ă  la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • NumĂ©ro de catalogue du fabricant
    C00880120120X
  • MatĂ©riel
    Acier inoxydable - 316
  • QuantitĂ© minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    20.4918 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00880120120X COMP RESSORT - 316 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant TrÚs bon