Motion
C00880120380X

AS RAYMOND
C00880120380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.3800 in Length, 0.0120 in Wire Size, 5.4145 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151683
N° MFRC00880120380X
Prix3.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00880120380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.3800 in Length, 0.0120 in Wire Size, 5.4145 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151683
N° MFRC00880120380X
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
Prix3.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.0880 po
  • Poids
    0.00014 lb
  • Taille du fil
    0.0120 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00880120380X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.4145 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00880120380X COMP RESSORT - 316 SS