Motion
C00880120440S

AS RAYMOND
C00880120440S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.4400 in Length, 0.0120 in Wire Size, 4.7481 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151685
N° MFRC00880120440S
Prix2.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00880120440S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.4400 in Length, 0.0120 in Wire Size, 4.7481 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151685
N° MFRC00880120440S
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
Prix2.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4400 po
  • Diamètre extérieur
    0.0880 po
  • Poids
    0.00016 lb
  • Taille du fil
    0.0120 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00880120440S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.7481 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00880120440S COMP RESSORT - 302 SS