Motion
C00880120560S

AS RAYMOND
C00880120560S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.5600 in Length, 0.0120 in Wire Size, 3.6652 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151691
N° MFRC00880120560S
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00880120560S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.5600 in Length, 0.0120 in Wire Size, 3.6652 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151691
N° MFRC00880120560S
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
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    0.0880 po
  • Poids
    0.00019 lb
  • Taille du fil
    0.0120 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00880120560S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.6652 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00880120560S COMP RESSORT - 302 SS