Motion
C00880121000S

AS RAYMOND
C00880121000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 1.0000 in Length, 0.0120 in Wire Size, 1.9992 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151702
N° MFRC00880121000S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00880121000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 1.0000 in Length, 0.0120 in Wire Size, 1.9992 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151702
N° MFRC00880121000S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.0880 po
  • Poids
    0.00024 lb
  • Taille du fil
    0.0120 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00880121000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    1.9992 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00880121000S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif