Motion
C01880180380S

AS RAYMOND
C01880180380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1880 in OD, 0.3800 in Length, 0.0180 in Wire Size, 6.8306 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153198
N° MFRC01880180380S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01880180380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1880 in OD, 0.3800 in Length, 0.0180 in Wire Size, 6.8306 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153198
N° MFRC01880180380S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.1880 po
  • Poids
    0.004 lb
  • Taille du fil
    0.0180 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01880180380S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    6.8306 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01880180380S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif