Motion
C02400351750S

AS RAYMOND
C02400351750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.7500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 10.3292 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154007
N° MFRC02400351750S
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400351750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.7500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 10.3292 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154007
N° MFRC02400351750S
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00519 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400351750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    10.3292 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400351750S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif