Motion
C02400352000M

AS RAYMOND
C02400352000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 2.0000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 10.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154009
N° MFRC02400352000M
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400352000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 2.0000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 10.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154009
N° MFRC02400352000M
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
Prix2.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00586 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400352000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    10.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400352000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif