Motion
C02400352250M

AS RAYMOND
C02400352250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 2.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 9.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154012
N° MFRC02400352250M
Price 2.32 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400352250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 2.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 9.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154012
N° MFRC02400352250M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 2.32 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00654 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400352250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    9.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400352250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif